Disc de şlefuire în evantai 969F Cubitron™ II, disc suport din fibră de sticlă plat 40

Cod articol: 565495 40

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    7,74 € / buc.
  • de la 10 buc.
    6,45 € / buc.
La cerere
În stoc
708 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1
  • Descrierea formei: plat
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: INOX; Oţel

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Cubitron™ II
    Material abraziv Granulaţie ceramică (CER)
    Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
    Granulaţie 40
    Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
    Descrierea formei plat
    ⌀ discurilor 115 mm
    ⌀ găurii 22,23 mm
    Optimizat pentru piesa de prelucrat INOX; Oţel
    Viteză periferică maximă 80 m/s
    Tip produs Disc de şlefuire în evantai

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 565495 40
    EAN / GTIN 4054596196889
    Număr producător 7100105859

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    Oţel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Acoperit cu granulaţie ceramică Cubitron™ II cu formă precisă pentru rată maximă de îndepărtare a materialului şi durabilitate îndelungată.
    Ideal pentru prelucrarea muchiilor.

    Aplicaţie:

    Ideal pentru şlefuirea rapidă şi rece a oţelurilor cu aşchiere dificilă cu polizoarele unghiulare performante.