Disc de şlefuire în evantai long life ZA conic, ⌀ 100 mm, Granulaţie: 40

Cod articol: 565283 40
Individual prices for business customers after login.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    2,54 € / buc.
  • de la 10 buc.
    2,11 € / buc.
La cerere
În stoc
341 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: ZA
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Descrierea formei: oblic
  • ⌀ găurii: 16
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: INOX; Oţel

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material abraziv Corindon de zirconiu (ZA)
Prescurtare pentru material abraziv ZA
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Descrierea formei oblic
⌀ discurilor 100 mm
⌀ găurii 16 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat INOX; Oţel
Viteză periferică maximă 80 m/s
Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 565283 40
EAN / GTIN 4062406159368
Număr producător 565283 40

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

  • Corindon de zirconiu (ZA) de calitate, pentru putere mare de şlefuire.
  • Disc din fibră de sticlă pentru presiune optimă de contact.
  • Universal recomandat pentru oţel şi INOX.
  • Rezultate optime la polizoare unghiulare din toate clasele de performanţă.

long life - Dispunere radială foarte densă a lamelelor pentru durabilitate maximă.
⌀ găurii 16 mm.

Aplicaţie:

Lucrări de şlefuire universale, şlefuirea suprafeţelor, îndepărtarea adaosului şi prelucrarea muchiilor.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Disc de şlefuire în evantai long life ZA conic, ⌀ 100 mm, Granulaţie: 40

Disc de şlefuire în evantai long life ZA conic, ⌀ 100 mm, Granulaţie: 40

La cerere
În stoc
341 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
2,54 €
de la 10  Bucăți
2,11 €
La cerere
În stoc
169 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
5,01 €
de la 10  Bucăți
4,17 €
⌀ găurii 16 mm 22,23 mm
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 % <0,1 %
Descrierea formei oblic oblic
Viteză periferică maximă 80 m/s 80 m/s
Optimizat pentru piesa de prelucrat INOX; Oţel INOX; Oţel
⌀ discurilor 100 mm 150 mm
Tip produs Disc de şlefuire în evantai Disc de şlefuire în evantai

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături