{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Cubitron™ II | |
Prescurtare pentru material abraziv | Ceramică | |
Granulaţie | 40 | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | |
Descrierea formei | oblic | |
⌀ discurilor | 115 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX; Oţel | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Tip produs | Disc de şlefuire în evantai |
Cod articol | 565503 40 | |
EAN / GTIN | 4054596196100 | |
Număr producător | 7100105847 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Disc de şlefuire în evantai 969F Cubitron™ II, disc suport din fibră de sticlă conic, ⌀ 115 mm, Granulaţie: 40
La cerere
În stoc
83 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
7,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
6,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
695 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
3,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ găurii | 22,23 mm | 22,23 mm |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | <0,1 % |
Granulaţie | 40 | 40 |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | 80 m/s |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | INOX; Oţel | INOX |
⌀ discurilor | 115 mm | 115 mm |
Tip produs | Disc de şlefuire în evantai | Disc de şlefuire în evantai |