{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Specificaţie | A60BF | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | |
Descrierea formei | drept | |
⌀ discurilor | 125 mm | |
Lăţimea discului | 1 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Pentru grosimile materialelor | 3 mm - 5 mm | |
Unghi de aşezare recomandat | 90 grad | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Oţel | |
Maşină acţionată | Polizoare unghiulare | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Turaţie maximă | 12.200 min-1 | |
Tip produs | Disc de debitat |
Cod articol | 563650 125 | |
EAN / GTIN | 9003172409733 | |
Număr producător | 34332869 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Disc de debitat Basic* EXTRA ÎNGUST 125 mm
La cerere
În stoc
19.862 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
25
Bucăți
1,27 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
49.868 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
25
Bucăți
2,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4.020 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
25
Bucăți
2,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Maşină acţionată | Polizoare unghiulare | Polizoare unghiulare | Polizoare unghiulare |
⌀ găurii | 22,23 | 22,23 | 22,23 |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
Unghi de aşezare recomandat | 90 | 90 | 90 |
Viteză periferică maximă | 80 | 80 | 80 |
Lăţimea discului | 1 | 1 | 1 |
Prescurtare pentru material abraziv | A | A | A |