{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Specificaţie | A46BF | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | |
Descrierea formei | drept | |
⌀ discurilor | 178 mm | |
Lăţimea discului | 1,6 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Pentru grosimile materialelor | 7,7 mm - 8 mm | |
Unghi de aşezare recomandat | 90 grad | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Oţel | |
Maşină acţionată | Polizoare unghiulare | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Turaţie maximă | 8.500 min-1 | |
Tip produs | Disc de debitat |
Cod articol | 563650 178 | |
EAN / GTIN | 9003172409870 | |
Număr producător | 34332875 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Disc de debitat Basic* EXTRA ÎNGUST 178 mm
La cerere
În stoc
277 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,73 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
25
Bucăți
2,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.902 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
25
Bucăți
1,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.684 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
25
Bucăți
3,75 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ găurii | 22,23 | 22,23 | 22,23 |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 | <0,1 | < 0,1 |
Unghi de aşezare recomandat | 90 | 90 | 90 |
Pentru grosimile materialelor | 7,7 ;8 | 7,7 ;8 | 7,7 ;8 |
⌀ discurilor | 178 | 178 | 178 |
Prescurtare pentru material abraziv | A | A | A |
Specificaţie | A46BF | A60P-BF | A46-BF |