Disc de debitat CerRapid EXTRA ÎNGUST, oţel, INOX 125 mm

Cod articol: 563256 125

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    4,67 € / buc.
  • de la 25 buc.
    3,89 € / buc.
La cerere
În stoc
3.469 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Descrierea formei: drept
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Unghi de aşezare recomandat: 90

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Specificaţie CER60Q-BF
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Forma 41
Descrierea formei drept
⌀ discurilor 125 mm
Lăţimea discului 1 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Pentru grosimile materialelor 3 mm - 5 mm
Unghi de aşezare recomandat 90 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat Oţel; Oţel
Maşină acţionată Polizoare unghiulare
Viteză periferică maximă 80 m/s
Turaţie maximă 12.200 min-1
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 563256 125
EAN / GTIN 4062406162320
Număr producător 563256 125

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Granulaţia ceramică (CER) cu capacitate de autoascuţire şi sistemul de liant ultraperformant special ajustat permit o putere mult mai mare la şlefuirea extrem de rece comparativ cu discurile de debitat convenţionale (A).
  • Productivitate maximă datorită tăieturilor foarte rapide.
  • Echilibru optim între comportamentul de tăiere extrem de moale cu efort minim şi durabilitate maximă.

Specificaţie:

CER60Q-BF.

Notă:

Grosimea discului trebuie să fie de minim 20% din grosimea materialului de secţionat.