Disc de debitat CerRapid EXTRA ÎNGUST, oţel, INOX 178 mm

Cod articol: 563256 178

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    8,70 € / buc.
  • de la 25 buc.
    7,25 € / buc.
La cerere
În stoc
1.287 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: Ceramică
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: <0,1
  • Descrierea formei: Drept
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Unghi de aşezare recomandat: 90

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv Ceramică
Specificaţie CER60Q-BF
Conţinut de fier, sulf şi clor <0,1 %
Forma 41
Descrierea formei Drept
⌀ discurilor 178 mm
Lăţimea discului 1,6 mm
⌀ găurii 22,23 mm
Pentru grosimile materialelor 7,7 mm - 8 mm
Unghi de aşezare recomandat 90 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat Oţel; Oţel
Maşină acţionată Polizoare unghiulare
Viteză periferică maximă 80 m/s
Turaţie maximă 8.600 min-1
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 563256 178
EAN / GTIN 4062406162337
Număr producător 563256 178

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Granulaţia ceramică (CER) cu capacitate de autoascuţire şi sistemul de liant ultraperformant special ajustat permit o putere mult mai mare la şlefuirea extrem de rece comparativ cu discurile de debitat convenţionale (A).
  • Productivitate maximă datorită tăieturilor foarte rapide.
  • Echilibru optim între comportamentul de tăiere extrem de moale cu efort minim şi durabilitate maximă.

Specificaţie:

CER60Q-BF.

Notă:

Grosimea discului trebuie să fie de minim 20% din grosimea materialului de secţionat.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături