{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Specificaţie | A46Q-BF | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
Forma | 41 | |
Descrierea formei | drept | |
⌀ discurilor | 125 mm | |
Lăţimea discului | 1,6 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Pentru grosimile materialelor | 7,7 mm - 8 mm | |
Unghi de aşezare recomandat | 90 grad | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Oţel | |
Maşină acţionată | Polizoare unghiulare | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Turaţie maximă | 12.200 min-1 | |
Tip produs | Disc de debitat |
Cod articol | 563575 125 | |
EAN / GTIN | 4045197157645 | |
Număr producător | 563575 125 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disc de debitat HOLEX Pro ÎNGUST 125 mm
La cerere
În stoc
14.218 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
25
Bucăți
1,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9.891 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
25
Bucăți
2,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Maşină acţionată | Polizoare unghiulare | Polizoare unghiulare |
⌀ găurii | 22,23 mm | 22,23 mm |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | < 0,1 % |
Unghi de aşezare recomandat | 90 grad | 90 grad |
Descrierea formei | drept | drept |
Pentru grosimile materialelor | 7,7 mm - 8 mm | 7,7 mm - 8 mm |
Tip produs | Disc de debitat | Disc de debitat |