{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Prescurtare pentru material abraziv | Ceramică | |
Descrierea formei | drept | |
⌀ discurilor | 115 mm | |
Lăţimea discului | 1 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Pentru grosimile materialelor | 3 mm - 5 mm | |
Unghi de aşezare recomandat | 90 grad | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Oţel | |
Maşină acţionată | Polizoare unghiulare | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Tip produs | Disc de debitat |
Cod articol | 563440 115 | |
EAN / GTIN | 4007220103890 | |
Număr producător | 4007220103890 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disc de debitat SGP STEEL FOARTE ÎNGUST, ⌀ discurilor: 115mm
La cerere
În stoc
125 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
25
Bucăți
3,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22.510 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
4.504 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
25
Bucăți
1,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5.488 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
1.593 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
25
Bucăți
2,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6.063 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
25
Bucăți
2,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
1.036 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
25
Bucăți
3,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Maşină acţionată | Polizoare unghiulare | Polizoare unghiulare | Polizoare unghiulare | Polizoare unghiulare | Polizoare unghiulare | Polizoare unghiulare | Polizoare unghiulare | Polizoare unghiulare |
⌀ găurii | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Descrierea formei | drept | drept | drept | drept | drept | drept | drept | drept |
Pentru grosimile materialelor | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm | 7,7 mm - 8 mm | 3 mm - 5 mm | 7,7 mm - 8 mm | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Oţel | Oţel | Oţel | Oţel | Oţel | Oţel | Oţel | Oţel; Oţel |
Lăţimea discului | 1 mm | 1 mm | 1,6 mm | 1 mm | 1,6 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Tip produs | Disc de debitat | Disc de debitat | Disc de debitat | Disc de debitat | Disc de debitat | Disc de debitat | Disc de debitat | Disc de debitat |