Disc de debitat, model ultraperformant EXTRA ÎNGUST, oţel 115 mm

Cod articol: 563262 115

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    2,50 € / buc.
  • de la 25 buc.
    2,08 € / buc.
La cerere
În stoc
4.589 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ discurilor (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Descrierea formei: drept
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Unghi de aşezare recomandat: 90
  • Optimizat pentru piesa de prelucrat: Oţel

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Prescurtare pentru material abraziv A
    Specificaţie A60S-BF
    Forma 41
    Descrierea formei drept
    ⌀ discurilor 115 mm
    Lăţimea discului 1 mm
    ⌀ găurii 22,23 mm
    Pentru grosimile materialelor 3 mm - 5 mm
    Unghi de aşezare recomandat 90 grad
    Optimizat pentru piesa de prelucrat Oţel
    Maşină acţionată Polizoare unghiulare
    Viteză periferică maximă 80 m/s
    Turaţie maximă 13.300 min-1
    Tip produs Disc de debitat

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 563262 115
    EAN / GTIN 4045197967503
    Număr producător 563262 115

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 900 N/mm²
     
    Oţel < 1400 N/mm²
     
    Oţel < 55 HRC
     
    Oţel < 60 HRC
     
    Oţel < 67 HRC
     
    GG(G)
     
    Plastic, GRP
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Model ultraperformant nou, realizat conform tehnologiei moderne, cu un avantaj de productivitate semnificativ la tăiere. Putere de tăiere crescută garantată de suprafeţe de tăiere aspre, cu detalonare, durabilitate excepţională, comportament îmbunătăţit la tăiere.
    Grosimea redusă a discului permite tăierea foarte rapidă şi fără efort, cu economie de timp semnificativă. Suprafeţe tăiate curat, formare redusă de bavură.
    Tip special pentru oţel, model ultraperformant.

    Specificaţie:

    A60S-BF.