{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Specificaţie | A60R-BF | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | |
Descrierea formei | drept | |
⌀ discurilor | 115 mm | |
Lăţimea discului | 1 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Pentru grosimile materialelor | 3 mm - 5 mm | |
Unghi de aşezare recomandat | 90 grad | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Oţel | |
Maşină acţionată | Polizoare unghiulare | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Tip produs | Disc de debitat |
Cod articol | 563272 115 | |
EAN / GTIN | 4045197967442 | |
Număr producător | 563272 115 |
Acest articol |
Recomandări |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Disc de debitat, model ultraperformant EXTRA ÎNGUST, INOX, ⌀ discurilor: 115mm
La cerere
În stoc
6.573 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
25
Bucăți
2,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23.210 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
4.714 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
25
Bucăți
1,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6.628 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
1.768 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
25
Bucăți
2,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
1.146 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
25
Bucăți
3,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Maşină acţionată | Polizoare unghiulare | Polizoare unghiulare | Polizoare unghiulare | Polizoare unghiulare | Polizoare unghiulare | Polizoare unghiulare | Polizoare unghiulare |
⌀ găurii | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Descrierea formei | drept | drept | drept | drept | drept | drept | drept |
Pentru grosimile materialelor | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm | 7,7 mm - 8 mm | 3 mm - 5 mm | 7,7 mm - 8 mm | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Oţel | Oţel | Oţel | Oţel | Oţel | Oţel | Oţel; Oţel |
Lăţimea discului | 1 mm | 1 mm | 1,6 mm | 1 mm | 1,6 mm | 1 mm | 1 mm |
Tip produs | Disc de debitat | Disc de debitat | Disc de debitat | Disc de debitat | Disc de debitat | Disc de debitat | Disc de debitat |