Disc de debitat, INOX EXTRA ÎNGUST 115/500

Cod articol: GG5272 115/500
Produs nou
(1,13 € / 1 buc.)
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ disc / cantitate Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: A
  • Conţinut de fier, sulf şi clor: < 0,1
  • Descrierea formei: Drept
  • ⌀ găurii: 22,23
  • Unghi de aşezare recomandat: Rază

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prescurtare pentru material abraziv A
Specificaţie A60R-BF
Conţinut de fier, sulf şi clor < 0,1 %
Descrierea formei Drept
⌀ discurilor 115 mm
Lăţimea discului 1 mm
Conţinut 500
⌀ găurii 22,23 mm
Pentru grosimile materialelor 3 mm - 5 mm
Unghi de aşezare recomandat Rază grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat INOX
Maşină acţionată Polizor unghiular
Viteză periferică maximă 80 m/s
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG5272 115/500
EAN / GTIN 4067263136958
Număr producător GG5272 115/500

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Uni
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Tip special pentru INOX.
Model ultraperformant nou, realizat conform celei mai moderne tehnologii, cu un avantaj semnificativ în ceea ce priveşte productivitatea şi o senzaţie deosebită la tăiere. Putere de tăiere crescută garantată de suprafeţele de tăiere aspre, cu detalonare, durabilitate excepţională, comportament îmbunătăţit la tăiere.
Grosimea redusă a discului permite debitarea rapidă fără eforturi, cu economie semnificativă de timp. Suprafeţe tăiate curat, formare redusă de bavură. Corespunde cu cod 563272.

Specificaţie:

A60R-BF.