{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Specificaţie | A60P-BF | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
Forma | 41 | |
Descrierea formei | drept | |
⌀ discurilor | 115 mm | |
Lăţimea discului | 1 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Pentru grosimile materialelor | 3 mm - 5 mm | |
Unghi de aşezare recomandat | 90 grad | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Oţel | |
Maşină acţionată | Polizoare unghiulare | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Turaţie maximă | 13.300 min-1 | |
Tip produs | Disc de debitat |
Cod articol | 563550 115 | |
EAN / GTIN | 4045197593184 | |
Număr producător | 563550 115 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Disc de debitat HOLEX Pro EXTRA ÎNGUST, ⌀ discurilor: 115mm
La cerere
În stoc
19.989 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
25
Bucăți
1,23 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11.734 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
25
Bucăți
2,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
554 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
25
Bucăți
2,41 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ găurii | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Unghi de aşezare recomandat | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Oţel | Oţel | Oţel |
⌀ discurilor | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Prescurtare pentru material abraziv | A | A | A |
Specificaţie | A60P-BF | A60R-BF | A60R-BF |