{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Specificaţie | A60P-BF | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | <0,1 % | |
Forma | 41 | |
Descrierea formei | drept | |
⌀ discurilor | 230 mm | |
Lăţimea discului | 1,9 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Pentru grosimile materialelor | 5,7 mm - 9,5 mm | |
Unghi de aşezare recomandat | 90 grad | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Oţel | |
Maşină acţionată | Polizoare unghiulare | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Turaţie maximă | 6.600 min-1 | |
Tip produs | Disc de debitat |
Cod articol | 563550 230 | |
EAN / GTIN | 4045197157621 | |
Număr producător | 563550 230 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Disc de debitat HOLEX Pro EXTRA ÎNGUST, ⌀ discurilor: 230mm
La cerere
În stoc
6.941 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
1.602 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
25
Bucăți
4,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.122 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
291 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
13,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
25
Bucăți
11,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi de aşezare recomandat | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Descrierea formei | drept | drept | drept | Drept |
Pentru grosimile materialelor | 5,7 mm - 9,5 mm | 5,7 mm - 9,5 mm | 5,7 mm - 9,5 mm | 6 mm - 10 mm |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
⌀ discurilor | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
Prescurtare pentru material abraziv | A | A | A | Ceramică |
Tip produs | Disc de debitat | Disc de debitat | Disc de debitat | Disc de debitat |