{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Specificaţie | A60R-BFP | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | |
Descrierea formei | drept | |
⌀ discurilor | 125 mm | |
Lăţimea discului | 1 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Pentru grosimile materialelor | 3 mm - 5 mm | |
Unghi de aşezare recomandat | 90 grad | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Oţel | |
Maşină acţionată | Polizoare unghiulare | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Tip produs | Disc de debitat |
Cod articol | 563165 125 | |
EAN / GTIN | 9009012018820 | |
Număr producător | 34332803 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disc de debitat, model ultraperformant PREMIUM*** EXTRA ÎNGUST, ⌀ discurilor: 125mm
La cerere
În stoc
15.490 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
103.580 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
16.548 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
1,62 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
25
Bucăți
1,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21.433 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
6.179 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
25
Bucăți
2,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25.346 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
2,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
25
Bucăți
2,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.160 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
2.065 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
4,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
25
Bucăți
3,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Maşină acţionată | Polizoare unghiulare | Polizoare unghiulare | Polizoare unghiulare | Polizoare unghiulare | Polizoare unghiulare | Polizoare unghiulare | Polizoare unghiulare | Polizoare unghiulare |
Pentru grosimile materialelor | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm | 7,7 mm - 8 mm | 3 mm - 5 mm | 7,7 mm - 8 mm | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Oţel | Oţel | Oţel | Oţel | Oţel | Oţel | Oţel | Oţel; Oţel |
⌀ discurilor | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Lăţimea discului | 1 mm | 1 mm | 1,6 mm | 1 mm | 1,6 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Tip produs | Disc de debitat | Disc de debitat | Disc de debitat | Disc de debitat | Disc de debitat | Disc de debitat | Disc de debitat | Disc de debitat |