{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Prescurtare pentru material abraziv | A | |
Specificaţie | A46R-BFP | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | |
Descrierea formei | drept | |
⌀ discurilor | 230 mm | |
Lăţimea discului | 1,9 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Pentru grosimile materialelor | 5,7 mm - 9,5 mm | |
Unghi de aşezare recomandat | 90 grad | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Oţel | |
Maşină acţionată | Polizoare unghiulare | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Tip produs | Disc de debitat |
Cod articol | 563165 230 | |
EAN / GTIN | 9003172420516 | |
Număr producător | 34332809 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Disc de debitat, model ultraperformant PREMIUM*** EXTRA ÎNGUST 230 mm
La cerere
În stoc
500 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
7,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
25
Bucăți
6,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11.037 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
3,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
25
Bucăți
2,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.685 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
5,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
25
Bucăți
4,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | <0,1 % | < 0,1 % |
Unghi de aşezare recomandat | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Descrierea formei | drept | drept | drept |
Pentru grosimile materialelor | 5,7 mm - 9,5 mm | 5,7 mm - 9,5 mm | 5,7 mm - 9,5 mm |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
Prescurtare pentru material abraziv | A | A | A |
Tip produs | Disc de debitat | Disc de debitat | Disc de debitat |