MM ET15/8H4R10CF-12T10H IC908 Capete de frezare torice interschimbabile din carbură cu unghi de elice de 20°/30°, pas inegal și orificiu central pentru lichid de răcire pentru operațiuni de finisare care reduc vibrațiile.

Cod articol: 5623450
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tip produs Capăt de frezat cu fixare pe filet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5623450
EAN / GTIN 7291075357646
Număr producător 5623450
L-Număr L24060 191

Descriere

Descriere:

Capete de frezare torice interschimbabile din carbură cu unghi de elice de 20°/30°, pas inegal și orificiu central pentru lichid de răcire pentru operațiuni de finisare care reduc vibrațiile.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T10
  • Raza la colţ (RE): 1 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 15 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 16 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3.5 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 12
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 25 Grade
  • Lungime funcţională (LF): 20.5 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.11 mm/dinte
  • Lungime totală (OAL): 32.25 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 3 Grade
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 82 Grade

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături