MM EFS.750E62-4T12 CF IC908 Capete de frezare de degroșare și finisare din carbură masivă cu 4 caneluri, unghi de elice de 38° și pas inegal

Cod articol: 5622903
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie FINISHRED MULTI-MASTER LINE
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5622903
EAN / GTIN 7291075286618
Număr producător 5622903
L-Număr L24060 939

Descriere

Descriere:

  • Capete de tăiere modulare
  • Diametru de fixare, partea mașinii (DCONMS): 0,726″
  • Caracteristici de interfață T12
  • Diametru muchie de tăiere (DC): 3/4″
  • Lungime maximă a muchiei de tăiere (APMX): 0,63″
  • Număr de muchii de tăiere (NOF): 4
  • Lungime totală (OAL): 1,547″

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.726″
  • Dimensiunea nominala a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T12
  • Lăţimea sanfrenului (CHW): 0.024″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3/4″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.63″
  • Numarul de taisuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei taisului (FHA): 38 Degrees
  • Lungime funcţională (LF): 1.004″
  • fz(max): 0.004 ″/tooth
  • Lungime totala (OAL): 1.547″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Degrees
  • Unghiul de taiere al capului de frezat (KAPR): 90 Degrees

Din aceeași serie "FINISHRED MULTI-MASTER LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături