MM EFS080E05-4T05 CF IC908 Capete de frezare de degroșare-finisare din carbură cu 4 muchii de tăiere, unghi de helix de 38° și pas inegal

Cod articol: 5622892
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie FINISHRED MULTI-MASTER LINE
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 5622892
EAN / GTIN 7291075286502
Număr producător 5622892
L-Număr L24060 663

Descriere

Descriere:

Capete de frezare de degroșare-finisare din carbură cu 4 muchii de tăiere, unghi de helix de 38° și pas inegal

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 7.7 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T05
  • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.3 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 8 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 8 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 38 Grade
  • Lungime funcţională (LF): 10 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.08 mm/dinte
  • Lungime totală (OAL): 17.1 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Din aceeași serie "FINISHRED MULTI-MASTER LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături