MM EFS.375E27-4T06 CF IC908 Capete de frezare de degroșare-finisare din carbură masivă cu 4 caneluri, unghi de helix de 38° și pas inegal

Cod articol: 5622900
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie FINISHRED MULTI-MASTER LINE
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5622900
EAN / GTIN 7291075286588
Număr producător 5622900
L-Număr L24060 907

Descriere

Descriere:

  • Capete de tăiere modulare
  • Diametru de preluare, partea mașinii (DCONMS): 0,364″
  • Caracteristici de interfață T06
  • Diametru muchie de tăiere (DC): 3/8″
  • Lungime maximă a muchiei de tăiere (APMX): 0,287″
  • Număr de muchii de tăiere (NOF): 4
  • Lungime totală (OAL): 0,772″

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.364″
  • Dimensiunea nominala a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T06
  • Lăţimea sanfrenului (CHW): 0.016″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3/8″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.287″
  • Numarul de taisuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei taisului (FHA): 38 Degrees
  • Lungime funcţională (LF): 0.51″
  • fz(max): 0.004 ″/tooth
  • Lungime totala (OAL): 0.772″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Degrees
  • Unghiul de taiere al capului de frezat (KAPR): 90 Degrees

Din aceeași serie "FINISHRED MULTI-MASTER LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături