MM EFS200E15-4T12 CF IC908 Capete de frezare de degroșare-finisare din carbură cu 4 muchii de tăiere, unghi de helix de 38° și pas inegal

Cod articol: 5622896
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie FINISHRED MULTI-MASTER LINE
    Tip produs Plăcuţă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5622896
    EAN / GTIN 7291075286540
    Număr producător 5622896
    L-Număr L24060 678

    Descriere

    Descriere:

    Capete de frezare de degroșare-finisare din carbură cu 4 muchii de tăiere, unghi de helix de 38° și pas inegal

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 18.45 mm
    • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T12
    • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.6 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 20 mm
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 20 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 16 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 4
    • Unghiul elicei tăişului (FHA): 38 Grade
    • Lungime funcţională (LF): 25.5 mm
    • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.11 mm/dinte
    • Lungime totală (OAL): 39.3 mm
    • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

    Din aceeași serie "FINISHRED MULTI-MASTER LINE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături