MM EC.750B62R031-10T12 IC908 Capete de frezare din carbură solidă interschimbabile cu 8 sau 10 caneluri, unghi de elice de 30° și 45° și diferite raze de colț

Cod articol: 5622256
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5622256
EAN / GTIN 7291075242096
Număr producător 5622256
L-Număr L24060 1010

Descriere

Descriere:

  • Capete de tăiere modulare
  • Diametru de preluare, partea mașinii (DCONMS): 0,726″
  • Caracteristici de interfață T12
  • Diametru muchie de tăiere (DC): 3/4″
  • Lungime maximă a muchiei de tăiere (APMX): 0,62″
  • Număr de muchii de tăiere (NOF): 10
  • Lungime totală (OAL): 1,543″

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.726″
  • Dimensiunea nominala a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T12
  • Raza la colt (RE): 0.031″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3/4″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.62″
  • Numarul de taisuri (NOF): 10
  • Unghiul elicei taisului (FHA): 45 Degrees
  • Lungime funcţională (LF): 1″
  • fz(max): 0.005 ″/tooth
  • Lungime totala (OAL): 1.543″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 3 Degrees
  • Unghiul de taiere al capului de frezat (KAPR): 90 Degrees

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături