Descriere:
Concasoare cu capăt pătrat, diametru de conectare partea mașinii (DCONMS) 3/8″, diametru de tăiere (DC) 3/8″, echivalent zecimal 0,375″, adâncime de tăiere maximă (APMX) 3/4″, număr de flute (NOF) 4, Lungime totală (OAL) 3″, brăzdare tip Weldon, tip Weldon
Caracteristică:
- Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
- Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/8″
- Tip canal de răcire (CSP): Extern
- Lățimea șanfrenului (CHW): 0.012″
- Diametrul de aşchiere (DC): 3/8″
- Toleranța diametrului de aşchiere: e8
- Echivalent zecimal: 0.375″
- Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3/4″
- Numărul de tăişuri (NOF): 4
- Unghiul elicei tăişului (FHA): 45 Grade
- Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.004 ″/dinte
- Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.001 ″/dinte
- Lungime totală (OAL): 3″
- Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
- Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
- Tip de coadă: Weldon