EFSI-B44 500-1.0C500 IC900 EFSI-B44 500-1.0C500 IC900 O combinație de freze de degroșare și finisare din carbură dură într-un singur instrument

Cod articol: 5622110
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie FINISHRED

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5622110
EAN / GTIN 7291075013191
Număr producător 5622110
L-Număr L24180 2861

Descriere

Descriere:

Concasoare cu capăt pătrat, diametru de conectare partea mașinii (DCONMS) 1/2″, diametru de tăiere (DC) 1/2″, echivalent zecimal 0,5″, adâncime maximă de tăiere (APMX) 1″, număr de flute (NOF) 4, Lungime totală (OAL) 3″, tip brăzdar Round Shank tip Round, tip Round

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1/2″
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.016″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1/2″
  • Toleranța diametrului de aşchiere: e8
  • Echivalent zecimal: 0.5″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 45 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.004 ″/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.002 ″/dinte
  • Lungime totală (OAL): 3″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă: rotund

Din aceeași serie "FINISHRED" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături