EFSI-B44 250-500C250 IC900 O combinație de freze de degroșare și finisare din carbură dură într-un singur instrument.

Cod articol: 5622107
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie FINISHRED
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5622107
EAN / GTIN 7291075198928
Număr producător 5622107
L-Număr L24180 2282

Descriere

Descriere:

O combinație de freze de degroșare și finisare din carbură dură într-un singur instrument.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.01″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1/4″
  • Toleranța diametrului de aşchiere: e8
  • Echivalent zecimal: 0.25″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1/2″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 45 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.002 ″/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.001 ″/dinte
  • Lungime totală (OAL): 2-1/2″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă: rotund

Din aceeași serie "FINISHRED" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături