EFS-E44 20-42W20CF104 IC900 Freză de degroșare-finisare din carbură, cu pas diferit pentru frezarea cu vibrații reduse.

Cod articol: 5622709
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie FINISHRED
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5622709
EAN / GTIN 7291075017212
Număr producător 5622709
L-Număr L24180 1423

Descriere

Descriere:

Freză de degroșare-finisare din carbură, cu pas diferit pentru frezarea cu vibrații reduse.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.6 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 20 mm
  • Toleranța diametrului de aşchiere e8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 42 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei tăişului (FHA): 38 Grade
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.11 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.05 mm/dinte
  • Lungime totală (OAL): 104 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Grade
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Tip de coadă Weldon

Din aceeași serie "FINISHRED" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături