OEMW 060405-AETN IC808 Plăcuţe octogonală, neutră, pentru prelucrarea fontei

Cod articol: 5607688
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELIOCTO
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5607688
    EAN / GTIN 7291075198768
    Număr producător 5607688
    L-Număr L23910 205

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe octogonală, neutră, pentru prelucrarea fontei

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 0.5 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2.45 mm
    • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 135 Grade
    • Grosimea plăcuţei (S): 4.74 mm
    • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.3 mm/dinte
    • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.15 mm/dinte
    • Numărul de muchii de tăiere: 8

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "HELIOCTO" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături