MM HT120N06R3.0-2T08 IC903 Capete de frezare din carbură torică, interschimbabile, cu 2 muchii de tăiere

Cod articol: 5606430
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5606430
EAN / GTIN 7291075165852
Număr producător 5606430
L-Număr L24060 616

Descriere

Descriere:

Capete de frezare din carbură torică, interschimbabile, cu 2 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 11.5 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T08
  • Raza la colţ (RE): 3 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 12 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5.5 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime funcţională (LF): 11.1 mm
  • Lungime totală (OAL): 19.05 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 97 Grade

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături