LNAR 1106PN-R-S-W ID5 Plăcuţe de frezare tangențială TANGMILL cu colțuri de tăiere PCD brazate, pentru prelucrarea aluminiului.

Cod articol: 5605948
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TANGMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5605948
EAN / GTIN 7291075263602
Număr producător 5605948
L-Număr L24200 30

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de frezare tangențială TANGMILL cu colțuri de tăiere PCD brazate, pentru prelucrarea aluminiului.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 11.26 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 10.75 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 5.98 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.25 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.1 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 1

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANGMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături