F90LN D2.00-05-.75-R-N11 Freze frontale de 90° care transportă LN 1106 Plăcuţe cu prindere tangențială

Cod articol: 3103333
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TANGMILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103333
EAN / GTIN 7291075124736
Număr producător 3103333
L-Număr L23980 2572

Descriere

Descriere:

Freze frontale de 90° care transportă LN 1106 Plăcuţe cu prindere tangențială

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.394″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 1.85″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNHT 1106PN-N HT
  • Lungime totală (OAL): 1.57″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "TANGMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.