F90LN D160-10-40-R-N15 Freză frontală de 90° cu freză cu freză LN 1506 Plăcuțe montate tangențial

Cod articol: 3102276
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TANGMILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3102276
EAN / GTIN 7291075230789
Număr producător 3102276
L-Număr L23980 270

Descriere

Descriere:

Freză frontală de 90° cu freză cu freză LN 1506 Plăcuțe montate tangențial

Caracteristică:

  • Tipul arborelui C
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 160 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 160 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 10
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 14 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 120 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNKX 1506PN-N PL
  • Lungime totală (OAL): 63 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANGMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături