F90LN D5.00-15-1.50-R-N15 Freză frontală de 90° cu LN1506. Plăcuțe montate tangențial

Cod articol: 3102216
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie TANGMILL
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3102216
    EAN / GTIN 7291075230765
    Număr producător 3102216
    L-Număr L23980 3120

    Descriere

    Descriere:

    • Freză de colț cu WSP
    • Diametru de fixare, partea mașinii (DCONMS): 1-1/2″
    • Diametru (DC/DCX): 5″
    • Număr de corpuri de tăiere (CICT): 15
    • Diametru butuc (DHUB): 3,74″
    • Lungime totală (OAL): 2″.

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui B
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/2″
    • Diametrul de aşchiere (DC): 5″
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 5″
    • Direcţia de aşchiere (HAND): Right Hand
    • Numarul de placute aschietoare (CICT): 15
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.551″
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 3.74″
    • Codificare standard a placutei (MIID): LNKX 1506PN-N PL
    • Lungime totala (OAL): 2″
    • Unghiul de taiere al capului de frezat (KAPR): 90 Degrees

    Produse potrivite

    Accesorii

    Inserţii

    Din aceeași serie "TANGMILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături