LNAR 110604X45PN-R-S ID5 Plăcuţe dreapta, cu prindere tangențială, cu un tăiș PCD pentru prelucrarea aluminiului

Cod articol: 5605498
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TANGMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5605498
EAN / GTIN 7291075217803
Număr producător 5605498
L-Număr L24200 26

Descriere

Descriere:

Plăcuţe dreapta, cu prindere tangențială, cu un tăiș PCD pentru prelucrarea aluminiului

Caracteristică:

  • Lățimea șanfrenului (CHW): 0.4 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 11.11 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 10.7 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 6 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.25 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.1 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 1

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANGMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături