ONHU 080608-TN-MM IC950 Plăcuțe octogonale, cu două fețe, pentru frezarea frontală la prelucrarea generală a oțelului

Cod articol: 5604697
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie 16MILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5604697
EAN / GTIN 7291075214505
Număr producător 5604697
L-Număr L23910 1211

Descriere

Descriere:

Plăcuțe octogonale, cu două fețe, pentru frezarea frontală la prelucrarea generală a oțelului

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5.5 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 135 Grade
  • Grosimea plăcuţei (S): 6 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.3 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.2 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 16

Produse potrivite

Din aceeași serie "16MILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături