F45WG D080-10-27-FX-R08 Freze frontale la 45° pentru freze pentru plăcuţe octogonale ONHU/MU 0806 cu 16 muchii de tăiere, cu tăișuri apropiate

Cod articol: 3103868
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie 16MILL
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3103868
    EAN / GTIN 7291075193336
    Număr producător 3103868
    L-Număr L23980 963

    Descriere

    Descriere:

    Freze frontale la 45° pentru freze pentru plăcuţe octogonale ONHU/MU 0806 cu 16 muchii de tăiere, cu tăișuri apropiate

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui B
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 27 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 80 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 92 mm
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 92 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 10
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5.5 mm
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 60 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ONHU 080608-TN
    • Lungime totală (OAL): 50 mm
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 44.3 Grade

    Produse potrivite

    Accesorii

    Inserţii

    Din aceeași serie "16MILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături