F45NM D6.0-10-2.00-R08 Freză frontală de 45° pentru plăcuțe octogonale ONHU/MU 0806... cu 16 muchii de tăiere

Cod articol: 3104198
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie 16MILL
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3104198
    EAN / GTIN 7291075180022
    Număr producător 3104198
    L-Număr L23980 3162

    Descriere

    Descriere:

    • Freză de colț cu WSP
    • Diametru de fixare, partea mașinii (DCONMS): 2″
    • Diametru (DC/DCX): 6,49″
    • Număr de corpuri de tăiere (CICT): 10
    • Diametru butuc (DHUB): 3,94″
    • Lungime totală (OAL): 2″.

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui B
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 2″
    • Diametrul de aşchiere (DC): 6″
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 6.49″
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 6.49″
    • Direcţia de aşchiere (HAND): Right Hand
    • Numarul de placute aschietoare (CICT): 10
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.22″
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 3.94″
    • Codificare standard a placutei (MIID): ONHU 080608-TN
    • Lungime totala (OAL): 2″
    • Unghiul de taiere al capului de frezat (KAPR): 44.3 Degrees

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "16MILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături