F45NM D100-10-32-R08 Freze frontală la 45° pentru plăcuțe octogonale ONHU/MU 0806 cu 16 muchii de tăiere

Cod articol: 3104985
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie 16MILL
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 3104985
EAN / GTIN 7291075180084
Număr producător 3104985
L-Număr L23980 619

Descriere

Descriere:

Freze frontală la 45° pentru plăcuțe octogonale ONHU/MU 0806 cu 16 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 100 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 112 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 112 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 10
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5.5 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 70 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ONHU 080608-TN
  • Lungime totală (OAL): 50 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 44.3 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "16MILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături