{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Cubitron™ II | |
Prescurtare pentru material abraziv | Ceramică | |
Conţinut de fier, sulf şi clor | < 0,1 % | |
Descrierea formei | Drept | |
Lăţimea discului | 4,2 mm | |
⌀ discurilor | 178 mm | |
⌀ găurii | 22,23 mm | |
Pentru grosimile materialelor | 12,6 mm - 21 mm | |
Unghi de aşezare recomandat | 20-30 grad; 90 grad | |
Optimizat pentru piesa de prelucrat | Oţel; Oţel | |
Maşină acţionată | Polizoare unghiulare | |
Viteză periferică maximă | 80 m/s | |
Tip produs | Disc de degroşare |
Cod articol | 560452 178X4 | |
Număr producător | 7100017411 |