MM HC.625C63R032-2T10 IC908 Freze interschimbabile din carbură dură cu 2 caneluri și un unghi de 10° al spiralei

Cod articol: 5604118
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5604118
EAN / GTIN 7291075169676
Număr producător 5604118
L-Număr L24060 1044

Descriere

Descriere:

  • Capete de frezare modulare
  • Diametru de fixare, partea mașinii (DCONMS): 0,6″
  • Caracteristici de interfață T10
  • Diametru muchie de tăiere (DC): 5/8″
  • Lungime maximă a muchiei de tăiere (APMX): 0,6″
  • Număr de muchii de tăiere (NOF): 2
  • Lungime totală (OAL): 1,213″

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.6″
  • Dimensiunea nominala a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T10
  • Raza la colt (RE): 0.032″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 5/8″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.6″
  • Numarul de taisuri (NOF): 2
  • Unghiul elicei taisului (FHA): 10 Degrees
  • Lungime funcţională (LF): 3/4″
  • fz(max): 0.005 ″/tooth
  • Lungime totala (OAL): 1.213″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Degrees
  • Unghiul de taiere al capului de frezat (KAPR): 90 Degrees

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături