MM HR3.0/125-6.5-2T08 IC908 Capete de frezare interschimbabile din carbură cu 2 muchii de tăiere și rază concavă.

Cod articol: 5604102
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 5604102
EAN / GTIN 7291075181913
Număr producător 5604102
L-Număr L24060 465

Descriere

Descriere:

Capete de frezare interschimbabile din carbură cu 2 muchii de tăiere și rază concavă.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 11.5 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T08
  • Raza la colţ (RE): 3 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 6.5 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 12.7 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 12 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime funcţională (LF): 15.6 mm
  • Lungime totală (OAL): 23.55 mm

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături