SEKR 1203AFN-76 IC928 Plăcuțe pătrate cu nervuri pe fața de atac pentru degroșare la 45°.

Cod articol: 5602380
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISCARMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5602380
EAN / GTIN 7291075066753
Număr producător 5602380
L-Număr L24170 115

Descriere

Descriere:

Plăcuțe pătrate cu nervuri pe fața de atac pentru degroșare la 45°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6.5 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.18 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.2 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.12 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4

Produse potrivite

Din aceeași serie "ISCARMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături