SPMR 120308 IC9150 Plăcuţe pătrată, pozitivă, cu formator de așchii pozitiv și forțe de tăiere reduse pentru prefinisare și finisare.

Cod articol: 5592296
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5592296
EAN / GTIN 7291075073775
Număr producător 5592296
L-Număr L23950 1587

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pătrată, pozitivă, cu formator de așchii pozitiv și forțe de tăiere reduse pentru prefinisare și finisare.

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: R
  • Unghiul maxim de degajare (AN): 11 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 12.7 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.18 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.4 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 1.5 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.16 mm/rev