S25S CSKPR-12 Bare de alezat Clamp Lock pentru plăcuțe pătrate cu unghi de trecere de 11°.

Cod articol: 3600099
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3600099
EAN / GTIN 7291075063899
Număr producător 3600099
L-Număr L23990 302

Descriere

Descriere:

Bare de alezat Clamp Lock pentru plăcuțe pătrate cu unghi de trecere de 11°.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea funcţională (WF): 17 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SPMR 120304
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 30 mm
  • Lungime totală (OAL): 250 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 5 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 48 mm
  • Înălțimea cozii (H): 23 mm

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături