SPMR 120308 IC8250 Plăcuţe pătrată, pozitivă, cu formator de așchii pozitiv și forțe de tăiere reduse pentru prefinisare și finisare.

Cod articol: 5507932
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie ISOTURN
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5507932
    EAN / GTIN 7291075073713
    Număr producător 5507932
    L-Număr L23950 3149

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe pătrată, pozitivă, cu formator de așchii pozitiv și forțe de tăiere reduse pentru prefinisare și finisare.

    Caracteristică:

    • Tip de spărgător de aşchii: R
    • Unghiul maxim de degajare (AN): 11 Grade
    • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
    • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 12.7 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6 mm
    • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 3.18 mm
    • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.4 mm/rev
    • Adâncime minimă de tăiere: 1.5 mm
    • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.16 mm/rev

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături