Hârtie de şlefuit (SiC) rezistentă la apă Matador 1000

Cod articol: 557500 1000
(13,91 € / 1 Square metre)

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    0,89 € / buc.
    (13,91 € / 1 Square metre)
  • de la 50 buc.
    0,74 € / buc.
    (11,56 € / 1 Square metre)
La cerere
În stoc
2.284 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Matador
Material abraziv Carbid de siliciu
Prescurtare pentru material abraziv SiC
Granulaţie 1.000
Grad de fineţe de polizare
Lăţimea foii abrazive 280 mm
Lungimea foii abrazive 230 mm
Denumirea producătorului 911 A
Tip produs Hârtie abrazivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 557500 1000
EAN / GTIN 4002748337703
Număr producător 133770

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plastic, GRP
 
Piatră
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Hârtie din latex foarte rezistentă şi flexibilă, acoperită uniform cu carbură de siliciu (SiC). Granulaţie cu aderenţă bună, putere de şlefuire mare şi durabilitate ridicată.
Dimensiunea foii 230×280 mm.

Aplicaţie:

Mai ales pentru şlefuirea în construcţia de caroserii, în ateliere de reparaţii şi vopsitorii, pentru şlefuirea fină a suprafeţelor lăcuite sau chituite.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături