Bloc de şlefuit din cauciuc

Cod articol: 557600
La cerere
În stoc
428 livrabil imediat
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
Lungime 130 mm
Lăţime 70 mm
Înălţime 33 mm
Tip produs Butuc de şlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 557600
EAN / GTIN 2050001025272
Număr producător 557600

Descriere

Execuţie:

Bloc de şlefuit din cauciuc negru, din 2 părţi, cu formă ușor de mânuit. Aşezare şi prindere rapidă a pânzei abrazive, care este fixată cu ştifturi de metal.

Aplicaţie:

Pentru şlefuire manuală şi lustruire. Prezintă proprietăţi elastice şi nu se deformează nici la utilizarea umedă.