{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Matador | |
Material abraziv | Carbid de siliciu | |
Prescurtare pentru material abraziv | SiC | |
Granulaţie | 400 | |
Grad de fineţe | de polizare | |
Lăţimea foii abrazive | 280 mm | |
Lungimea foii abrazive | 230 mm | |
Denumirea producătorului | 911 A | |
Tip produs | Hârtie abrazivă |
Cod articol | 557500 400 | |
EAN / GTIN | 4002748308710 | |
Număr producător | 130871 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Hârtie de şlefuit (SiC) rezistentă la apă Matador, 230×280 mm, Granulaţie: 400
La cerere
În stoc
4.454 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
de la
50
Bucăți
|
La cerere
În stoc
3.551 livrabil imediat
|
|
Grad de fineţe | de polizare | foarte fin |
Granulaţie | 400 | 400 |
Lăţimea foii abrazive | 280 mm | 280 mm |
Lungimea foii abrazive | 230 mm | 230 mm |
Material abraziv | Carbid de siliciu | Corindon |
Prescurtare pentru material abraziv | SiC | A |
Tip produs | Hârtie abrazivă | Pânză abrazivă |