Hârtie de şlefuit (SiC) rezistentă la apă Matador 7000

Cod articol: 557500 7000
(44,69 € / 1 Square metre)

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    2,86 € / buc.
    (44,69 € / 1 Square metre)
  • de la 50 buc.
    2,39 € / buc.
    (37,34 € / 1 Square metre)
La cerere
În stoc
671 livrabil imediat
  • Prescurtare pentru material abraziv: SiC

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Matador
Material abraziv Carbid de siliciu
Prescurtare pentru material abraziv SiC
Grad de fineţe de polizare
Lăţimea foii abrazive 280 mm
Lungimea foii abrazive 230 mm
Tip produs Hârtie abrazivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 557500 7000
EAN / GTIN 4002748324222
Număr producător 132422

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plastic, GRP
 
Piatră
 
Lăcuit
 
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Hârtie din latex foarte rezistentă şi flexibilă, acoperită uniform cu carbură de siliciu (SiC). Granulaţie cu aderenţă bună, putere de şlefuire mare şi durabilitate ridicată.
Dimensiunea foii 230×280 mm.

Aplicaţie:

Mai ales pentru şlefuirea în construcţia de caroserii, în ateliere de reparaţii şi vopsitorii, pentru şlefuirea fină a suprafeţelor lăcuite sau chituite.
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
    Granulaţie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături