TNMG 220412-M3M IC807 Plăcuţe de strunjire rombică, cu două fețe, pentru prelucrarea oțelului inoxidabil și a oțelului carbon cu conținut scăzut de C

Cod articol: 5569407
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5569407
EAN / GTIN 7291075307061
Număr producător 5569407
L-Număr L23950 1137

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de strunjire rombică, cu două fețe, pentru prelucrarea oțelului inoxidabil și a oțelului carbon cu conținut scăzut de C

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: M3M
  • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 22 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.6 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.5 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.2 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături