S40U MTLNR-22W Bare de alezat Wedge Lock cu unghi de atac de 95° pentru plăcuțe triunghiulare, negative

Cod articol: 3600614
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Identificare și clasificare

Cod articol 3600614
EAN / GTIN 7291075064117
Număr producător 3600614
L-Număr L23990 344

Descriere

Descriere:

Bare de alezat Wedge Lock cu unghi de atac de 95° pentru plăcuțe triunghiulare, negative

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea funcţională (WF): 27 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TNMA 220408-F3P
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 49 mm
  • Lungime totală (OAL): 350 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -10 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 50 mm
  • Înălțimea cozii (H): 36 mm

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături